Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 399 Aderendhülsen, unisoliert je 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-35621706
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 399
EAN/GTIN:
     4003773076797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kabelverbinder
crimpzange
elektroinstallation
aderendhülsen set
97 99 399 Aderendhülsen, unisoliert Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-Zertifiziert. Nenngröße: 25 mm². Inhalt: 50 Stück. unisoliert. Kabel 25mm² AWG 4 L 12mm d1 7,3mm d2 9,5mm S 0,2mm Menge 50 Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Aderendhülsen, unisoliert
EAN Code:
4003773076797
Produkt-Name:
Aderendhülsen, unisoliert je 50 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 399
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bauform:
Standard
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Gewicht:
31 g
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
RoHs:
n
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,26*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,57*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,73*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.