Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 395 Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 395
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 395
EAN/GTIN:
     4003773076759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kabelverbinder
crimpzange
elektroinstallation
aderendhülsen set
97 99 395 Aderendhülsen, unisoliert Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-Zertifiziert. Nenngröße: 4 mm². Inhalt: 200 Stück. unisoliert. Kabel 4mm² AWG 12 L 9mm d1 2,8mm d2 4mm S 0,2mm Menge 200 Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Aderendhülsen, unisoliert
EAN Code:
4003773076759
Produkt-Name:
Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 395
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bauform:
Standard
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Gewicht:
17 g
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.