Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 392 Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 392
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 392
EAN/GTIN:
     4003773076728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kabelverbinder
crimpzange
elektroinstallation
aderendhülsen set
97 99 392 Aderendhülsen, unisoliert Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-Zertifiziert. Nenngröße: 1 mm². Inhalt: 200 Stück. unisoliert. Kabel 1mm² AWG 18 L 6mm d1 1,4mm d2 2,5mm S 0,15mm Menge 200 Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Aderendhülsen, unisoliert
EAN Code:
4003773076728
Produkt-Name:
Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 392
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bauform:
Standard
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Gewicht:
5 g
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.