Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 358 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-35621508
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 358
EAN/GTIN:
     4003773076599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kabelverbinder
crimpzange
elektroinstallation
aderendhülsen set
97 99 358 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführtrichter aus Polypropylen. Wärmebeständig bis 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-Zertifiziert. Nenngröße: 16 mm². Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Kabel 16mm² AWG 6 Kennfarbe blau L1 28mm L2 18mm d1 5,8mm d2 8,8mm S1 0,2mm S2 0,4mm Menge 100 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
EAN Code:
4003773076599
Produkt-Name:
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 358
Farbe:
blau
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bauform:
Standard
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Gewicht:
85 g
Kennfarbe:
blau
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
PP
Crimpbereich:
18 mm²
RoHs:
n
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 9,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 10,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,33*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,75*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 8,23*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 904,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.