Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 52 65 DG A Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 52 65 DG A
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 65 DG A
EAN/GTIN:
     4003773071990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
97 52 65 DG A Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar. mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung. Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL. mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage. ohne Positionierhilfe. - Anwendung: gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 — 6mm² - AWG: 26 — 10 - Anzahl der Nester: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 7,5mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Querschnitt:
0.14 mm² | 6 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
250 mm
Gewicht:
633 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
AWG:
26 - 10
Anwendung Crimp:
gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapazität mm²:
0.14 - 6 mm²
Kontaktdurchmesser:
7.5 Ø mm
Crimpprofil:
Vierdorn-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
1
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Crimpzange Positionierhilfe, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, crimp-systemzange knipex, crimp systemzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,57*
€ 669,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,88*
€ 660,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,47*
€ 651,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 65 2
ab € 159,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.