Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 71 600 Drahtseil- und Kabelschere mit Kunststoff-Hüllen verzinkt 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 71 600
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 71 600
EAN/GTIN:
     4003773014539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
95 71 600 Drahtseil- und Kabelschere Für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel. Eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht. Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge. Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Geringes Gewicht. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm² - Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 14,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 14,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 9,0mm - Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 9mm - AWG: 6 / 0
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Gesamtlänge:
600 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
1716 g
Oberfläche:
verzinkt
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
150 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
600 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 79 600
ab € 111,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.