| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 62 190 Herst.-Nr.: 95 62 190 EAN/GTIN: 4003773071976 |
| | |
|
| | |
| 95 62 190 Drahtseilschere Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 5,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - AWG: 8 Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Abisolierfunktion: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Gesamtlänge: | 190 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 314 g | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | brüniert | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 7 Ø mm | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | Artikellänge: | 190 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polypropylen-Seil, kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, wire cutter, drahtseilschneider |
| | |
| |