Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 61 190 Drahtseilschere geschmiedet mit Kunststoff überzogen 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 61 190
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 61 190
EAN/GTIN:
     4003773040651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
95 61 190 Drahtseilschere Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 6,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 5,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 4mm - AWG: 8
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
190 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
310 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
7 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
10 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
190 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: drahtseilschere knipex 190mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 190mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, drahtzange
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 69 190 03
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.