| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 32 315 A Herst.-Nr.: 95 32 315 A EAN/GTIN: 4003773078562 |
| | |
|
| | |
| 95 32 315 A Kabelschneider durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu Ø 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung. Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 380mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 45mm - MCM: 750 Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Abisolierfunktion: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Gesamtlänge: | 315 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 800 g | Oberfläche: | schwarz lackiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 45 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 380 mm | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | MCM: | 750 | Artikellänge: | 315 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, drahtzange |
| | |
| |