Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 32 060 Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln mit Mehrkomponenten-Hüllen 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-95 32 060
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 060
EAN/GTIN:
     4003773071563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 32 060 Kabelschneider Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet. Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip. Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen). Werkzeuglänge: 600 bis 810 mm. Gewicht nur ca. 3820 g. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 740mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 60mm - MCM: 1.400
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Gesamtlänge:
630 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
3820 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
brüniert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
60 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
740 mm
MCM:
1400
Artikellänge:
630 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Teleskop-Ratsche, Teleskopknarre, kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, drahtzange
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,06*
€ 578,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,94*
€ 553,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,13*
€ 545,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 720
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.