| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 12 165 Herst.-Nr.: 95 12 165 EAN/GTIN: 4003773029182 |
| | |
|
| | |
| 95 12 165 Kabelschere schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. leichter Schnitt bei Einhandbedienung. nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Klemmschutz. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0 Weitere Informationen: | | AAA015f001001: | ja | AAD160f001001: | EAF351v001 | Isoliert: | nein | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Abisolierfunktion: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | nein | Gesamtlänge: | 165 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 250 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 15 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 50 mm | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | Artikellänge: | 165 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange |
| | |
| |