Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 05 190 Kombischere mit Kunststoff umspritzt 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-95 05 190
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 190
EAN/GTIN:
     4003773019602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kombischere
95 05 190 Kombischere Zum Schneiden von Pappe, Kunststoff, Al-, Ms- und Cu-Folien. Nicht für Stahldraht und Eisenblech geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk.
Weitere Informationen:
Mit Drahtschneider:
nein
Länge:
190 mm
Gewicht:
116 g
Griffe:
mit Kunststoff umspritzt
Kopf:
poliert
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
190 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex kombischere 190mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 190mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 05 E02
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.