Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 02 21 Schere für Kunststoffe auch für Kabelkanäle mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 02 21
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 02 21
EAN/GTIN:
     4003773052128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
95 02 21 Schere für Kunststoffe Zum Trennen und Ablängen von Kunststoff-Kabelkanälen sowie anderen Kunststoffen. Spezielle Kniehebelübersetzung. Hochwirksame Schneidengeometrie. - Schneidkapazitäten: max. 4,0 - Messerlänge: 110mm
Weitere Informationen:
Mit Drahtschneider:
nein
Länge:
275 mm
Gewicht:
665 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Messerlänge:
110 mm
Max. Schneidkapazitäten:
max. 4,0 mm
Artikellänge:
275 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kunststoffbandschere, Kunststoffrohrschere, Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschneider 110mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 09 21
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.