Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 94 35 215 Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-94 35 215
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 35 215
EAN/GTIN:
     4003773046028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrungsschere
Schere mit Anschlag
Drahtschneider
Kabelschere
94 35 215 Gehrungsschere Zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- und weichen Holzprofilen, auch für Flachbandkabel. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel für 45°-Schnitte und Markierungen für 60°-, 75°- und 90°-Schnitte. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Klingenlänge: 56mm
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
56 mm
Mit Drahtschneider:
nein
Länge:
215 mm
Gewicht:
397 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Klingenlänge:
56 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
215 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Universalmesserklingen, gehrungsschere knipex, gehrungsschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 19 215
ab € 5,96*
Sonstiges
Knipex
94 39 215 01
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.