Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 94 15 215 EAN Schneider für Flachbandkabel mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-94 15 215 EAN
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 15 215 EAN
EAN/GTIN:
     4003773043911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachband-Kabelschneider
Flachbandkabel-Schneider
Flachbandkabelschere
Flachbandkabelschneider
94 15 215 EAN Schneider Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabel bis 56 mm Breite. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel zum rechtwinkligen Schneiden. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Klingenlänge: 56,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
215 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
342 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Klingenlänge:
56 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
215 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, knipex drahtschneider, flachbandkabel schneider, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.