Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 38 75 ESD Universalpinzette ESD Glatt 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 38 75 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 38 75 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
92 38 75 ESD Universalpinzette ESD Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und Bauteil. ESD-geprüfte, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm. Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen. Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. Auch im Set erhältlich (92 00 01 ESD). - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gewinkelt 35° - Spitzenbreite (A): 0,25mm - Spitzenbreite (B): 0,3mm - Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz - Korrosionsbeständig: ja   - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: ja   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: ableitend
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gebogen
Antimagnetisch:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
118 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
17 g
Oberfläche:
Mattiert
Griffe:
Glatt
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 35° °
Spitzenbreite:
0.3 mm
Artikellänge:
118 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette 120 mm, spitzpinzette, esd pinzette knipex, tweezers, pinzetten set modellbau, pinzetten set, pinzetten, pinzette spitz, wickelset e zigarette, lötpinzette, pinzette set, selbstwickler set, kreuzpinzette, spitze pinzette, pinzette modellbau, pinsettenset, pinzette mit licht, elektronik pinzette
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.