| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-92 27 61 Herst.-Nr.: 92 27 61 EAN/GTIN: 4003773054757 |
| | |
|
| | |
| 92 27 61 Universalpinzette Mit isolierten Griffen zum Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V. Für ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. Auch im Set erhältlich (92 00 04). - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,5mm - Spitzenbreite (B): 0,5mm - Ausführung Pinzettenspitze: Spitz - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: isoliert Weitere Informationen: | | Isoliert: | ja | Form: | gerade | Antimagnetisch: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Federarmpinzette: | nein | Länge: | 125 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 30 g | Griffe: | tauchisoliert | Norm IEC: | IEC 60900 | Spitzenbreite: | 0.5 mm | Artikellänge: | 125 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex pinzette isoliert 130 mm, universal pinzette, universalpinzette flach, tweezers, pinzetten set modellbau, pinzetten set, pinzetten, pinzette spitz, wickelset e zigarette, lötpinzette, pinzette set, selbstwickler set, kreuzpinzette, spitze pinzette, pinzette modellbau, pinsettenset, pinzette mit licht, elektronik pinzette |
| | |
| |