Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 11 01 Schneidpinzette Glatt 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-92 11 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 11 01
EAN/GTIN:
     4003773085003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
92 11 01 Schneidpinzette Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: aus hochwertigem, martensitisch gehärtetetem Edelstahl, mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit. Rostfreier Stahl mit schlankem, sich verjüngenden Design für höchste Präzision beim Schneiden, Sezieren und Segmentieren von winzigen Gegenständen bei Arbeiten in engen Räumen. Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten. Verwendet vor allem zum Schneiden von weichen Drähten aus Kupfer, Gold oder Silber sowie von Magnetdrähten. Mit besonders harten und scharfen Schrägschneiden. Auch verfügbar als ESD-Variante: mit schwarzer Epoxidbeschichtung und einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm. Nur ESD-Variante: erlaubt den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gebogen - Spitzenbreite (A): 4,75mm - Spitzenbreite (B): 10mm - Ausführung Pinzettenspitze: Schneiden - Korrosionsbeständig: ja   - Säurebeständigkeit: Gut - ESD-geprüft: nein   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: magnetisch (100%) - Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gerade
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
115 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
20 g
Oberfläche:
Mattiert
Griffe:
Glatt
Spitzenbreite:
10 mm
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.