| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 55 280 Herst.-Nr.: 90 55 280 EAN/GTIN: 4003773026730 |
| | |
|
| | |
| 90 55 280 Blechknabber Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke. Schneiden der Materialien ohne Verformung. Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil. Mit Spanbrecher. Leichte Handhabung. Schnittbreite: 2,7 mm. Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 280 mm | Gewicht: | 461 g | Oberfläche: | vernickelt | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | Artikellänge: | 280 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, blechknabber knipex, blechknabber, crimping tool, kneifzange, beißzange, fliesenzange, nietzange, monierzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, blindnietenzange, stützen höhenverstellbar, schmiedezange, plombenzange set, schlauchklemmenzange, stütze, nws |
| | |
| |