Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 41 250 Schraubzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-87 41 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 41 250
EAN/GTIN:
     4003773054566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
87 41 250 Schraubzange Für metrische und zöllige Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm (3/8" bis 1 1/4"); selbstklemmend im Bereich ab 17 mm: kein Abrutschen am Werkstück. Spielfreies Fassen metrischer oder zölliger Sechskantschraubenköpfe, kein Verrunden der Schraubenköpfe. Sicheres und festes Greifen auch verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben. Ideal für Arbeiten an Kfz-Bremsanlagen. Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, auch mit einer Hand möglich. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, ideal zum Kontern. - Einstellpositionen: 15 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 3/8 – 1 1/4in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): Ø 10 – 32mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Länge:
250 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
328 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
15
Kapazität Muttern Schlüsselweite mm:
10 - 32 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, knippex wapu zange 250mm, gabelringschlüssel (zoll), wapu zange knipex, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, zange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, crimpzange
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.