Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 03 400 Zangenschlüssel XL Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug mit Kunststoff überzogen verchromt 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-86 03 400
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 400
EAN/GTIN:
     4003773077312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
86 03 400 Zangenschlüssel XL Das einzigartige Montagewerkzeug auch in 400 mm Länge. Für Schlüsselweiten bis 85 mm / 3 3/8". Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Optimierte Anpassung an das Werkstück bei handfreundlicher Griffstellung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Glatte Backen, auch für die schonende Montage von hochwertigen Verschraubungen aus Messing, Rotguß oder Edelstahl. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 16,0mm - Gelenkdicke (B3): 20,0mm - Spitzendicke (B1): 12,5mm - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 338 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 85mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Max. Schlüsselweite:
85 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
25
Länge:
400 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
1460 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
verchromt
Einstellpositionen:
25
Backendicke (Gelenk):
16 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Gelenkdicke:
20 mm
Spitzendicke:
12.5 mm
Artikellänge:
400 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex 400mm, wapu zange knipex, wapu zange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, cobra
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 400
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.