Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 03 250 Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug mit Kunststoff überzogen verchromt 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-86 03 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 250
EAN/GTIN:
     4003773033837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
86 03 250 Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 14,0mm - Spitzendicke (B1): 8,0mm - Einstellpositionen: 19 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 52mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Max. Schlüsselweite:
52 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Länge:
250 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
465 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
verchromt
Einstellpositionen:
19
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Gelenkdicke:
14 mm
Spitzendicke:
8 mm
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, wapu zange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, chromzange, amaturenzangen, cobra
Die besten Konditionen aller 56 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.