Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 85 51 250 A Federbandschellenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-85 51 250 A
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     85 51 250 A
EAN/GTIN:
     4003773077329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federspanner
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
85 51 250 A Federbandschellenzange Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Greifeinsätze auch unter Last drehbar. Extrem gute Hebelübersetzung: die Schellen können einfach, ohne hohen Kraftaufwand sicher und leicht geöffnet und wieder geschlossen werden. Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen. Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch profiliertes Greifmaul. QuickSet-Verstellung: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück. einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße. mehr als 40 mm Spannweg. - Kapazität: Ø max. 70 mm - Einstellpositionen: 25
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
25
Länge:
250 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
345 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Einstellpositionen:
25
Kapazität:
max. 70 mm mm²
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellen Zange, Schlauchschellenzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, knippex wapu zange 250mm, federspanner, wapu zange knipex, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 59 250 A
ab € 10,29*
Sonstiges
Knipex
87 29 01
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.