Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 77 72 115 ESD Elektronik-Seitenschneider ESD mit durchgestecktem Gelenk mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 77 72 115 ESD Zange Diagonale Zange
Knipex 77 72 115 ESD Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     C1153-77 72 115 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 72 115 ESD
EAN/GTIN:
     4003773024330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
77 72 115 ESD Elektronik-Seitenschneider ESD Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. spitzer Mini-Kopf, mit kleiner Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 0,8mm - Backenlänge (B): 10,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6mm - Kopfbreite (A): 11mm - ESD: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
115 mm
Artikelnummer:
77 72 115 ESD
EAN Code:
4003773024330
Produkt-Name:
Elektronik-Seitenschneider ESD mit durchgestecktem Gelenk
Schnabel-Länge:
10.5 mm
funkenfrei (J/N):
N
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
DIN ISO 9654
Hersteller-Produktbezeichnung:
Elektronik-Seitenschneider ESD mit durchgestecktem Gelenk
Masse:
65 kg
Form:
7 | Standard
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
ja
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
65 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.3 - 0.8 mm
Backenlänge:
10.5 mm
Backendicke (Gelenk):
6 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Norm DIN:
DIN ISO 9654, DIN EN 61 340-5
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, kabelschere knipex, elektronik seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.