Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 74 21 200 Kraft-Seitenschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-74 21 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 21 200
EAN/GTIN:
     4003773050483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
74 21 200 Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. 12° gewinkelter Kopf zum bündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Kraftseitenschneider
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
200 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
258 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Kopfwinkel:
12 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 25° °
Formbezeichnung:
12° gewinkelter Kopf zum bündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 200mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, nws
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.