Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 72 62 200 Kraft-Bündigschneider für Weichmetall und Kunststoff mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-72 62 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 62 200
EAN/GTIN:
     4003773081913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
72 62 200 Kraft-Bündigschneider Für leichtes und bündiges Schneiden von Weichmetall oder dickeren Profilen und Bauteilen aus Kunststoff. Kraftsparendes Schneiden auch dicker Werkstücke dank hochwirksamer Übersetzungsmechanik. Freiraum für die Hände und bündiges Schneiden durch den um 20° gewinkelten Kopf mit einseitiger Lasche. In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport. Präzisionsschneiden für weiche Werkstoffe. Langlebig durch induktiv auf 59 HRC gehärtete Schneiden. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Kraftseitenschneider
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
200 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
375 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Facette:
Schneide ohne Facette
Kopfwinkel:
20 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 20° °
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 19 200 01
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.