| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-70 05 125 Herst.-Nr.: 70 05 125 EAN/GTIN: 4003773039501 |
| | |
|
| | |
| 70 05 125 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Form: | Standard | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | ESD geprüft: | nein | Länge: | 125 mm | Abisolierfunktion: | nein | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 119 g | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | verchromt | Facette: | Schneide mit Facette | Formbezeichnung: | mit Facette | Artikellänge: | 125 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws |
| | |
| |