| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-70 01 140 Herst.-Nr.: 70 01 140 EAN/GTIN: 4003773013419 |
| | |
|
| | |
| 70 01 140 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Die neue Generation des KNIPEX-Klassikers mit noch besseren Eigenschaften. Optimierte Kraftübersetzung für 20 % höhere Schnittleistung als das Vorgängermodell. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Form: | Standard | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | ESD geprüft: | nein | Länge: | 140 mm | Abisolierfunktion: | nein | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 126 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Artikellänge: | 140 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws |
| | |
| |