Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 64 62 120 ESD Elektronik-Vornschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-64 62 120 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 62 120 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
64 62 120 ESD Elektronik-Vornschneider ESD Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau. Vornschrägschneider, Minischneide mit kleiner Facette, α=55°. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Kopfbreite (A): 11mm - Backenlänge (B): 20mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm - Schneidenlänge mm (C): 7mm - ESD: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
ja
Länge:
120 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
70 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidenlänge:
7 mm
Kopfwinkel:
55 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 65° °
Backenlänge:
20 mm
Backendicke (Gelenk):
7 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Norm DIN:
DIN ISO 9654, DIN EN 61 340-5
Formbezeichnung:
Vornschrägschneider, Minischneide mit kleiner Facette, α=55°
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex elektronik-vornschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, wire cutter, seitenschneider, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.