Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 64 42 115 Elektronik-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-64 42 115
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 42 115
EAN/GTIN:
     4003773017844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
64 42 115 Elektronik-Vornschneider Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Vornschrägschneider, kurzer Kopf, mit kleiner Facette, α=27°. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm - Kopfbreite (A): 11mm - Backenlänge (B): 10mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm - Schneidenlänge mm (C): 12mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
115 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
70 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidenlänge:
12 mm
Kopfwinkel:
27 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 27° °
Backenlänge:
10 mm
Backendicke (Gelenk):
7 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Formbezeichnung:
Vornschrägschneider, kurzer Kopf, mit kleiner Facette, α=27°
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Vornschrägschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, schrägschneider knipex, hebel vornschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.