Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 64 01 115 Elektronik-Vornschneider mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-64 01 115
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 01 115
EAN/GTIN:
     4003773017745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Allzweckdraht
64 01 115 Elektronik-Vornschneider Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Vornschneider, mit kleiner Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Kopfbreite (A): 11mm - Backenlänge (B): 6mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Schneidenlänge mm (C): 16mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
115 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
55 g
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidenlänge:
16 mm
Backenlänge:
6 mm
Backendicke (Gelenk):
7.5 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Formbezeichnung:
Vornschneider, mit kleiner Facette
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Bindedraht, Blumenbindedraht, Blumendraht, Wickeldraht, Elektronik-Vornschneider, Elektronikvornschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex elektronik-vornschneider, beißzange, beisszange knipex, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.