Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 41 34 165 Gripzange verzinkt 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-41 34 165
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     41 34 165
EAN/GTIN:
     4003773047858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
41 34 165 Gripzange Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen. - Spannkapazität rund: 20mm - Spannkapazität 4-kant: 10mm - Spannkapazität 6-kant: 24mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für:
universal
Gesamtlänge:
165 mm
Gewicht:
189 g
Oberfläche:
verzinkt
Formbezeichnung:
Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen
Artikellänge:
165 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Greifzange (Funkenfrei), Langbeck-Gripzange, Langbeckgripzange, Langbeckzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, langbeck gripzange, knipex langbeck-gripzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.