Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 37 11 125 Greifzange für Feinmechanik mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-37 11 125
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     37 11 125
EAN/GTIN:
     4003773014287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
37 11 125 Greifzange Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Greifflächen glatt. Kanten sorgfältig entgratet. Eingelegtes Gelenk. flache, breite Backen. - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,0mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 5,5mm - Backenlänge (B): 27,0mm - Kopfbreite (A): 12,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
27 mm
Kopfbreite:
12.5 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
125 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
76 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
27 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
7 mm
Spitzendicke:
5.5 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Formbezeichnung:
flache, breite Backen
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, spitzzange knipex, elektronik flachzange, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.