| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-35 12 115 ESD Herst.-Nr.: 35 12 115 ESD EAN/GTIN: 4003773024835 |
| | |
|
| | |
| 35 12 115 ESD Elektronik-Greifzange ESD Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Flache, breite Backen, glatt geschliffene Greifflächen. flache, breite Backen. - Backenlänge (B): 22,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 4,0mm - Kopfbreite (A): 11,0mm - ESD: ja Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Länge: | 115 mm | Artikelnummer: | 35 12 115 ESD | EAN Code: | 4003773024835 | Produkt-Name: | Elektronik-Greifzange ESD mit durchgestecktem Gelenk | Schnabel-Länge: | 22.5 mm | funkenfrei (J/N): | N | Ausgabe der Maßnorm: | Sonstige | Kennzeichnung: | DIN ISO 9655 | Hersteller-Produktbezeichnung: | Elektronik-Greifzange ESD mit durchgestecktem Gelenk | Masse: | 70 kg | Form: | 1 / flache, breite Backen / flache Backen | Mit Schneidvorrichtung: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | Mit Sperrvorrichtung: | nein | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | nein | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Geeignet für SMA-Stecker: | nein | Geeignet für LC-Stecker: | nein | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | nein | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | spiegelpoliert | Kopfbreite: | 11 mm | Backenlänge: | 22.5 mm | Backenform: | flache Backen | Backendicke (Gelenk): | 6.5 mm | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk | Norm DIN: | DIN ISO 9655, DIN EN 61 340-5 | Spitzendicke: | 4 mm | Spitzenbreite: | 2 mm | Formbezeichnung: | flache, breite Backen | Artikellänge: | 115 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachzange knipex, elektronik flachzange, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange |
| | |
| |