Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 32 31 135 Justierzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-32 31 135
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     32 31 135
EAN/GTIN:
     4003773043560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
32 31 135 Justierzange zum Greifen von Bauteilen und Drähten mit kleinem Durchmesser sowie zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern. Polierte Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. 40° gewinkelte, flache, breite Backen. - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,0mm - Spitzenbreite (E): 1,0mm - Spitzendicke (F): 3,5mm - Backenlänge (B): 32,0mm - Kopfbreite (A): 12,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
32 mm
Kopfbreite:
12.5 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
135 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
73 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Kopfwinkel:
40 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 40° °
Backenlänge:
32 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
7 mm
Spitzendicke:
3.5 mm
Spitzenbreite:
1 mm
Formbezeichnung:
40° gewinkelte, flache, breite Backen
Artikellänge:
135 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Justierzange, Langbeckzange, langbeckzange knipex rundzange, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.