Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 30 35 140 Langbeckzange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-30 35 140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 35 140
EAN/GTIN:
     4003773043102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
30 35 140 Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (W4): 4,0mm - Spitzendicke (T2): 2,0mm - Backenlänge (L3): 37,5mm - Kopfbreite (W3): 15,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
37.5 mm
Kopfbreite:
15 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
140 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
102 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Backenlänge:
37.5 mm
Backenform:
runde Backen
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Spitzendicke:
2 mm
Spitzenbreite:
4 mm
Formbezeichnung:
lange, runde Backen
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.