Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 28 21 200 Montierzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-28 21 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     28 21 200
EAN/GTIN:
     4003773028246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
28 21 200 Montierzange besonders gut geeignet für Greif-, Justier- und Montagearbeiten mit höherer Greifkraft. Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken. Greifflächen gezahnt. flach-runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 10,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 3,0mm - Backenlänge (L3): 34,0mm - Kopfbreite (W3): 13,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
34 mm
Kopfbreite:
13.5 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
187 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
34 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
10.5 mm
Spitzendicke:
3 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Formbezeichnung:
flach-runde Backen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Montierzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.