Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 28 01 200 Montierzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-28 01 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     28 01 200
EAN/GTIN:
     4003773044468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
28 01 200 Montierzange besonders gut geeignet für Greif-, Justier- und Montagearbeiten mit höherer Greifkraft. Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken. Greifflächen gezahnt. flache, breite Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 10,5mm - Spitzenbreite (W4): 4,0mm - Spitzendicke (T2): 10,5mm - Backenlänge (L3): 33,0mm - Kopfbreite (W3): 13,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
33 mm
Kopfbreite:
13.5 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
197 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
33 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
10.5 mm
Spitzendicke:
10.5 mm
Spitzenbreite:
4 mm
Formbezeichnung:
flache, breite Backen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, Montierzange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.