Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 22 02 140 Rundzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-22 02 140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 02 140
EAN/GTIN:
     4003773043430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
22 02 140 Rundzange runde, fein geschliffene Backen. Geeignet zum Biegen & Greifen von Rundmaterialien. Ideal zum Biegen von Drahtösen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 28,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
28 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
140 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
129 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
28 mm
Backenform:
runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, knipex rundzange 140mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, stütze
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.