Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 19 03 130 Rundzange mit Schneide (Schmuckbiegezange) mit Kunststoff überzogen verchromt 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-19 03 130
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     19 03 130
EAN/GTIN:
     4003773014348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Schmuck-Biegezange
19 03 130 Rundzange mit Schneide feine, spitz zulaufende, runde Backen, präzisionsgeschliffen. für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten. Geeignet für Biege- und Schneidarbeiten auch im Elektronik-Bereich. Ideal zum Biegen von Drahtösen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (W4): 2,0mm - Spitzendicke (D1): 1,0mm - Backenlänge (L3): 32,0mm - Kopfbreite (W3): 13,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
32 mm
Kopfbreite:
13.5 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
130 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
72 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Backenlänge:
32 mm
Backenform:
runde Backen
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Spitzendicke:
1 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Artikellänge:
130 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schmuckbiegezange, Schmuckzange, rundzange knipex, rundzange, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, stütze
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.