| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-15 11 120 Herst.-Nr.: 15 11 120 EAN/GTIN: 4003773015550 |
| | |
|
| | |
| 15 11 120 Lackabzieh-Pinzette Lackabzieh-Pinzetten sind zum Entfernen von Isolierlack auf Drähten vor allem für den industriellen Einsatz. Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten. Zusätzlich erhältlich: Vier Ersatzklingen für unterschiedliche Durchmesser. - Abisolierwerte (Durchmesser): 0,6mm - Oberfläche: schwarz lackiert - Spitzenbreite (B): 10mm - Ausführung Pinzettenspitze: Abisolieren - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: magnetisch (100%) - Verhalten: Leitfähig Weitere Informationen: | | Auswechselbare Messer: | ja | Gewicht: | 34 g | Oberfläche: | schwarz lackiert | Griffe: | Geriffelt | Spitzenbreite: | 10 mm | Artikellänge: | 120 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Elektroisolier Lack, Elektroniklack, Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Lackabzieh Pinzette, Lackabziehpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette abgewinkelt, iso-pinzette gebogen, vde pinzette knipex, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |