Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 13 05 160 T Verdrahtungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-13 05 160 T
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 05 160 T
EAN/GTIN:
     4003773079965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3fach Zange
Dreifachzange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
13 05 160 T Verdrahtungszange die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Geeignet zum Schneiden, Biegen, Greifen, Crimpen und Abisolieren. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5mm² - Absturzsicherung: ja
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.50 mm² | 0.75 mm²
Gewicht:
142 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Backenform:
flache Backen
Abisolierwert mm²:
0.5 - 0.75 mm²
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, spitzzange gebogen, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.