| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-12 72 190 Herst.-Nr.: 12 72 190 EAN/GTIN: 4003773088165 |
| | |
|
| | |
| 12 72 190 KNIPEX NexStrip® Perfekt crimpen: gleichmäßig flächige Vierkantpressung, flexibel und schnell für Aderendhülsen, die Zwangssperre garantiert den erforderlichen Anpressdruck. Präzise abisolieren: automatische Größenanpassung mit Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten, mit Feinjustierung. Sicher schneiden durch rutschhemmende Griffe; besonders komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellend zwischen 0,25 - 4 mm²/2 x 2,5 mm² – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre. Abisolieren mit Feinjustierung – zur optimalen Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen für flexible und massive Leiter zwischen 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Sauberer Schnitt von Leitern bis 10 mm² (AWG 8). Langlebig und robust: hochwertiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Für Elektro-Profis: zum Verdrahten von elektronischen Geräten, etwa SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), im Wohnmobil oder in Hausinstallationen. Weitere Informationen: | | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Abisolierbereich Querschnitt: | 0.03 mm² | 10 mm² | Gewicht: | 170 g | Griffe: | mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen | AWG: | 32 - 8 | Kapazität mm²: | 0.25 - 4 mm² | Abisolierwert mm²: | 0.03 - 10 mm² | Artikellänge: | 190 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Crimpautomat, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Multi-Tool, Multitool, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, abisolieren, Feinjustierung, abisolierzangen, abmantelungszangen, elektrikerwerkzeug, elektro, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, absetzzange |
| | |
| |