| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-12 49 23 Herst.-Nr.: 12 49 23 EAN/GTIN: 4003773057604 |
| | |
|
| | |
| 12 49 23 Ersatzlängenanschlag für 12 42 / 52 195, 12 72 190 Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (nur bei konstanten Temperaturen). vertieft liegender Drahtschneider. universelle Messergeometrie – robust und langlebig. Vollautomatische Anpassung an feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Art des Zubehörs: | sonstige | Gewicht: | 46 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, entmantler, abmantler, lsa, kabelzange |
| | |
| |