Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 40 200 EAN Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-12 40 200 EAN
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200 EAN
EAN/GTIN:
     4003773040262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 40 200 EAN Selbsteinstellende Abisolierzange Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0mm² - Längenanschlag: 3 – 18mm - AWG: 32 — 8
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 mm² | 10 mm²
ESD geprüft:
nein
Länge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
202 g
AWG:
32 - 8
Längenanschlag:
3 - 18 mm
Abisolierwert mm²:
0.03 - 10 mm²
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, abisolieren, abisolierzangen, absetzzange, automotive, autowerkstatt, elektrikerwerkzeug, elektro, elektronik, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schneiden, selbsteinstellend, stripax, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 12 40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.