Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 12 10 Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-12 12 10
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 12 10
EAN/GTIN:
     4003773049012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 12 10 Präzisions-Abisolierzange Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Kapton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 2,5 / 4,0 / 6,0 / 10,0mm²
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
195 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
445 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Artikellänge:
195 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Silikonkabel, Silikonleitung, abisolierzange knipex, silikonkabel, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, entmantler, abmantler, lsa, kabelzange
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 19 10
ab € 38,79*
Sonstiges
Knipex
12 19 90
ab € 2,54*
Sonstiges
Knipex
12 19 91
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.