| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 20 16 Herst.-Nr.: 00 20 16 EAN/GTIN: 4003773022619 |
| | |
|
| | |
| 00 20 16 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisionspinzette. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Lieferumfang: 1 x 92 34 36 KNIPEX Präzisionspinzette mit Führungsstift spitze Form (152 mm), 1 x 35 12 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 35 22 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 35 32 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 77 42 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk (115 mm), 1 x 64 32 120 KNIPEX Elektronik-Vornschneider (120 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 660 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bestückungspinzettenset, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kneifzange (Funkenfrei), Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, beisszange knipex, spitzpinzette, spitzzange gebogen, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange |
| | |
| |