Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KNIPEX002012V05 Herst.-Nr.: 00 20 12 V05 EAN/GTIN: 4003773082569 |
| | |
|
| | |
| 00 20 12 V05 VDE Schraubendreher-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Spitze brüniert, isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 1), 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 2), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 510 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, zangen set, zangenset, zangen, zange, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 37,06* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,94* | € 48,10* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,13* | € 49,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,87* | € 50,19* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,95* | € 55,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|