| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 20 01 V16 Herst.-Nr.: 00 20 01 V16 EAN/GTIN: 4003773081593 |
| | |
|
| | |
| 00 20 01 V16 Zangen-Set In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen. Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge. Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff. vier Zangen in Schaumstoffeinlage. Lieferumfang: 1 x 08 21 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 74 01 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (180 mm), 1 x 28 71 280 KNIPEX Montierzange mit Querprofilen (280 mm), 1 x 28 81 280 KNIPEX Montierzange mit Querprofilen (280 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 850 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Montierzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, elektronik-spitzzange knipex gerade, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange |
| | |
| |