| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 19 72 V01 Herst.-Nr.: 00 19 72 V01 EAN/GTIN: 4003773072768 |
| | |
|
| | |
| 00 19 72 V01 Kabelbinder-Trennset Für die zuverlässige Demontage von Kabelbäumen, z. B. in der Luftfahrt. Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit verrundetem Zangenkopf: für das risikoarme Durchtrennen von Kabelbindern in engsten Bereichen oder wenn der Kabelbinder-Kopf nicht gegriffen werden kann; auch geeignet für das Schneiden von harten Drähten bis Ø 0,7 mm. Zangenschlüssel mit spezieller Laser-Scharrierung für guten Halt: den Kopf des Kabelbinders greifen, zusammenpressen, lösen – ganz ohne schneiden. Lieferumfang: 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Zangenschlüssel mit aufgerauten Backen, 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider z. B. zum Öffnen von Kunststoff-Kabelverbindern, Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 345 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, zangensatz 2-teilig, zangen set, zangenset, zangen, zange, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange |
| | |
| |